Cera blanda
Cera blanda
BARRA CERA BLANDA GRIS AZULADO
Nº de art. 0890403229
EAN 4068362082672
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.
- Permite mezclar colores para adaptarse mejor al tono de las superficies.
- Relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura
- Reparaciones económicas y sencillas: evita tener que sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos nuevos.
- Uso indicado en interiores.
- Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.
- Tenga en cuenta que el color natural de la madera depende de una amplia gama de diferentes factores. Por lo tanto, siempre se deben emplear varios colores de cera para garantizar que el trabajo de retoque sea imperceptible
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Producto especialmente adecuado para muchos tipos de madera blanda. Para rellenar grietas de chapas, rayaduras laterales y longitudinales, orificios, abolladuras, pequeñas grietas y rayaduras y pequeñas juntas abiertas que no estén sometidas a cargas importantes, como laterales, partes traseras o puertas de armarios.
Retire parte de la cera con la llana de plástico (n.º de art. 089030530) y procese el área que vaya a tratarse. Elimine cualquier exceso de cera con la llana de plástico. Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Cera |
Color | Gris antracita RAL 7016 |
Densidad | 0,001 g/l |
Punto de goteo mínimo | 74 °C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con DIN 51801 |
Tiempo de procesamiento mínimo | 2 min |
Tiempo de procesamiento máximo | 3 min |
Punto de ablandamiento | 66 °C |
Condiciones de punto de ablandamiento | según ISO 2207 |
Punto intermitente mínimo | 80 °C |
Hidrosoluble | No |
Vida útil desde la producción | 4 años |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a temperatura ambiente |